Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger AP35 | TP9422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger AP35 | TP9422
Luftreiniger AP35 | TP9422
Luftreiniger AP35 | TP9422
Luftreiniger AP35 | TP9422
Luftreiniger AP35 | TP9422
Luftreiniger AP35 | TP9422
Artikel-Nr.:
     261-TP9422
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     87350011
EAN/GTIN:
     4019364987403
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Luftreiniger AP35 | TP9422

Luftreinigung:Luftreiniger mit hochwirksamen, mehrstufigen Reinigungssystem. Dank seines effektiven, funktionalen Designs erfasst er auch weiter entfernte Verunreinigungen oder Partikel und verteilt die frische Luft optimal im Raum. Der Mehrlagenfilter filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen wie Staub, Feinstaub (PM10, PM 2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene sowie Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgase, chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol...) und Gerüche aus der Innenraumluft. Und das bei sehr energiesparendem und flüsterleisem Betrieb. Geeignet für Räume von 25 bis 45 qm.

Bedienung:
Über das zentrale Bedienpanel lassen sich die Funktionen wie Ein/Aus, Automatik, Level 1/2/3, Turbo, ECO- und Nachtmodus mit einem Fingertipp auswählen. Die aktuelle Luftqualität wird automatisch überwacht und über abschaltbare LED-Leuchtelemente kontinuierlich angezeigt.

Filter:Inkl. praktischer Filterwechselanzeige und langlebigem HEPA-und Geruchsfilter. Der Filter ist durchschnittlich nur alle 12 Monate zu tauschen. Dies hängt vom Luftverschmutzungsgrad vor Ort und der Nutzungsintensität ab.

Technische Daten:Die Reinigungsleistung beträgt bis zu 330 Kubikmeter pro Stunde. Zudem hat der Luftreiniger 6 Lüfterstufen. Der Geräuschpegel ist abhängig von der Lüfterstufe und erstreckt sich zwischen 26 dB und 55 dB. Die Leistung erstreckt sich je nach Stufe zwischen 4-30 Watt.

Weitere Informationen:
Breite mm:
430
Einsatzbereich:
Innenräume in Schulen, Kitas, Betrieben, Arztpraxen, Physiotherapeuten, Fitnessstudios, Gastronomie und öffentliche Verwaltung, Schulungsräume, Büroräume, Kantinen
Höhe mm:
514
Produkttyp:
Luftfilter
Tiefe mm:
275
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Farbe:
Weiß
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger krug & priester, luftreiniger, luftreiniger 45m², Luftfilter, Hygiene, Saubere Luft, Luftfilterung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,19*
€ 245,13*
€ 2,95*
ab € 198,28*
€ 245,71*
€ 4,95*
ab € 222,92*
€ 260,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 263,93*
€ 307,37*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,29*
€ 525,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,20*
€ 624,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,95*
€ 616,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,53*
€ 589,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,08*
€ 574,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,29*
€ 550,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
8736001
ab € 56,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.