| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 261-TP9431 Herst.-Nr.: 62104 EAN/GTIN: 4260061891559 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Waschbare Schmutzfangmatte "Bitte 1,5 m Abstand halten" mit schwarzem Hintergrund, Querformat 900 x 1500 mm, mit Mensch-Icons | TP9431
Waschbare Schmutzfangmatte mit schwarzem Hintergrund, im Querformat 900 x 1500 mm, Design 1 mit Mensch-Icons und der Aufschrift "BITTE 1,5 METER ABSTAND HALTEN DANKE" schützt den Untergrund vor Verschleiß und Abnutzung. Zudem nimmt die Matte Schmutz, Feuchtigkeit und Nässe (bis zu 1,1 l / m²) auf. Die Matte ist für Innenbereiche wie beispielsweise Rezeptionen, Supermärkte oder Bankfilialen geeignet und erinnert aufgrund den auffälligen Signalfarben daran den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern stets einzuhalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite mm: | 900 | Einsatzbereich: | Öffentliche Einrichtungen | Gewicht kg: | 2.7 | Material: | Polyamid | Produkttyp: | Schmutzfangmatte | Waschbar: | Ja | Länge mm: | 1500 | Stärke mm: | 6.5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Corona Hinweisschild, Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte breite: 900 mm länge: 1500 mm, fußbodenmatte, miltex schmutzfangmatte, Schmutzfangmatte, Covid-19, Abstand halten, Bodenmatte, 1, 5 m Abstand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 41,06* | € 55,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 43,49* | € 57,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 43,98* | € 58,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 51,24* | € 67,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 261 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 66,29* | € 85,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 261 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 261 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 261 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|