Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl ERGO MED, Frauen-Sitz | TS0149


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl ERGO MED, Frauen-Sitz | TS0149
Bürodrehstuhl ERGO MED, Frauen-Sitz | TS0149
Bürodrehstuhl ERGO MED, Frauen-Sitz | TS0149
Bürodrehstuhl ERGO MED, Frauen-Sitz | TS0149
Bürodrehstuhl ERGO MED, Frauen-Sitz | TS0149
Bürodrehstuhl ERGO MED, Frauen-Sitz | TS0149
Artikel-Nr.:
     261-TS0149
Herst.-Nr.:
     TS0149
EAN/GTIN:
     4250416806932
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl ERGO MED, Frauen-Sitz | TS0149

Bürodrehstuhl ERGO MED
Sitzhöhe, -breite und tiefe: 44-57x49x46-52cm
Rückenlehne mit Höhe 65cm
höhenverstellbar von 58-66cm (ab Sitzhöhe)
Sitzpolster hellgrün

Frauen-Sitz
Der erste ergonomische Wellness-Sitz besteht aus einem hochwertigen Schaumkern mit speziellen Boxspring-Federkernen, die über 7 medizinisch ausgewählte Zonen verlaufen. Die Sitzfläche ist geradlinig, hoch komfortabel und verfügt über eine extra weiche Vorderkante, wodurch Druckbeschwerden in den Beinen vermieden werden. Der Sitz schenkt ein einmaliges Sitzgefühl bei bester Sitzklimatisierung.


Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheiben-Stuhl ERGO MED
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
410-540
Armlehnen:
Als Zubehör
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Farbe Gestell:
Schwarz
Serienname:
ERGO MED
Mechanik:
Synchronmechanik
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Belastbarkeit kg:
130
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Bezug:
Hellgrün
Sitzfläche:
Frauen-Sitz
Sitzform:
Frauen-Sitz
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl stoffbezug, arbeitsdrehstuhl, arbeitsstuhl grün, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,16*
€ 858,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,10*
€ 847,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,71*
€ 819,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,50*
€ 789,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,01*
€ 733,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
30
ab € 68,36*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,29*
Zubehör
Score
discus250 Tilt
ab € 149,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.