Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl ERGO MED, XXL-Sitz | TS0163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl ERGO MED, XXL-Sitz | TS0163
Bürodrehstuhl ERGO MED, XXL-Sitz | TS0163
Bürodrehstuhl ERGO MED, XXL-Sitz | TS0163
Bürodrehstuhl ERGO MED, XXL-Sitz | TS0163
Bürodrehstuhl ERGO MED, XXL-Sitz | TS0163
Bürodrehstuhl ERGO MED, XXL-Sitz | TS0163
Artikel-Nr.:
     261-TS0163
Herst.-Nr.:
     TS0163
EAN/GTIN:
     4250416807083
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl ERGO MED, XXL-Sitz | TS0163

Bürodrehstuhl ERGO MED
Sitzhöhe, -breite und tiefe: 44-57x49x46-52cm
Rückenlehne mit Höhe 65cm
höhenverstellbar von 58-66cm (ab Sitzhöhe)
Sitzpolster grau

XXL-Sitz
Der XXL-Longsitz besteht aus einem langlebigem Schaumkern mit extra langer Sitzfläche. Dieser Sitz eignet sich besonders bei Bürostühlen für große Menschen mit langen Beinen ab 1,80 m.


Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheiben-Stuhl ERGO MED
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
410-540
Armlehnen:
Als Zubehör
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Farbe Gestell:
Schwarz
Serienname:
ERGO MED
Mechanik:
Synchronmechanik
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Belastbarkeit kg:
130
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Bezug:
Grau
Sitzfläche:
XXL-Sitz
Sitzform:
XXL-Sitz
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl stoffbezug, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl grau, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,27*
€ 857,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,36*
€ 844,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,79*
€ 816,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,73*
€ 786,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,67*
€ 732,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
30
ab € 68,51*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,43*
Zubehör
Score
discus250 Tilt
ab € 149,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.