Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chef-Sessel ERGO BIG Sitzpolster Stoff | TS0290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chef-Sessel ERGO BIG Sitzpolster Stoff | TS0290
Chef-Sessel ERGO BIG Sitzpolster Stoff | TS0290
Artikel-Nr.:
     261-TS0290
Herst.-Nr.:
     TS0290
EAN/GTIN:
     4250416807717
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel
Chef-Sessel ERGO BIG Sitzpolster Stoff | TS0290

Chef-Sessel ERGO BIG
Sitzpolster aus Stoff
Für Gewichtsklasse in kg bis 250
Sitz: H x B x T: 51-64x64x47cm
Rückenlehnenhöhe: 48cm
Farbe bordeaux
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Chef-Sessel ERGO BIG
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
470-600
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Serienname:
ERGO BIG
Farbe Gestell:
Schwarz
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Sitzform:
Flachsitz mit Knierolle
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Belastbarkeit kg:
250
Farbe Bezug:
Bordeaux
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Sessel, chefsessel stoffbezug, sessel, chefsessel bordeaux, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.176,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,94*
€ 1.620,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.352,30*
€ 1.609,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.283,97*
€ 1.527,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,13*
€ 1.473,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,36*
€ 1.399,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2755037
ab € 60,88*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT634
ab € 203,33*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT645
ab € 202,61*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT639
ab € 202,54*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT633
ab € 203,37*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT355
ab € 203,23*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT696
ab € 203,96*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 35,07*
Zubehör
F. Martin Steifensand Büromöbel
TS0110
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.