Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chef-Sessel ERGO BIG"," Sitzpolster Stoff | TS0294


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chef-Sessel ERGO BIG"," Sitzpolster Stoff | TS0294
Chef-Sessel ERGO BIG"," Sitzpolster Stoff | TS0294
Chef-Sessel ERGO BIG"," Sitzpolster Stoff | TS0294
Artikel-Nr.:
     261-TS0294
Herst.-Nr.:
     TS0294
EAN/GTIN:
     4250416807687
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel
Chef-Sessel ERGO BIG"," Sitzpolster Stoff | TS0294

Chef-Sessel ERGO BIG
Sitzpolster aus Stoff
Für Gewichtsklasse in kg bis 250
Sitz: H x B x T: 51-64x64x47cm
Rückenlehnenhöhe: 48cm
Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Chef-Sessel ERGO BIG
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
470-600
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Serienname:
ERGO BIG
Farbe Gestell:
Schwarz
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Sitzform:
Flachsitz mit Knierolle
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Belastbarkeit kg:
250
Farbe Bezug:
Schwarz
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Sessel, sessel schwarz, sessel, chefsessel stoffbezug, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.181,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.377,78*
€ 1.639,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,41*
€ 1.634,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,97*
€ 1.546,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,22*
€ 1.486,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,27*
€ 1.405,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2755037
ab € 60,45*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT634
ab € 203,28*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT645
ab € 204,12*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT639
ab € 202,54*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT633
ab € 203,37*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT355
ab € 204,08*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT696
ab € 203,77*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 35,15*
Zubehör
F. Martin Steifensand Büromöbel
TS0110
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.