Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chef-Sessel ERGO BIG Sitzpolster Echtleder | TS0296


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chef-Sessel ERGO BIG Sitzpolster Echtleder | TS0296
Chef-Sessel ERGO BIG Sitzpolster Echtleder | TS0296
Chef-Sessel ERGO BIG Sitzpolster Echtleder | TS0296
Artikel-Nr.:
     261-TS0296
Herst.-Nr.:
     TS0296
EAN/GTIN:
     4250416807762
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel
Chef-Sessel ERGO BIG Sitzpolster Echtleder | TS0296

Chef-Sessel ERGO BIG
Sitzpolster aus Echtleder
Für Gewichtsklasse in kg bis 250
Sitz: H x B x T: 51-64x64x47cm
Rückenlehnenhöhe: 48cm
Farbe gelb-Leder
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Chef-Sessel ERGO BIG
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
470-600
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Material Bezug:
Echtleder
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Serienname:
ERGO BIG
Farbe Gestell:
Schwarz
Bezug Rückenlehne:
Echtleder
Sitzform:
Flachsitz mit Knierolle
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Belastbarkeit kg:
250
Farbe Bezug:
Gelb-Leder
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Sessel, chefsessel leder, sessel, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.411,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.624,45*
€ 1.933,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.608,81*
€ 1.914,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,22*
€ 1.816,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,72*
€ 1.752,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,80*
€ 1.680,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT634
ab € 203,08*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT645
ab € 202,55*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT639
ab € 204,28*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT633
ab € 204,36*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT355
ab € 203,67*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT696
ab € 203,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.00.30
ab € 129,53*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.