Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chef-Sessel ERGO BOSS Sitzpolster Echtleder | TS0326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chef-Sessel ERGO BOSS Sitzpolster Echtleder | TS0326
Chef-Sessel ERGO BOSS Sitzpolster Echtleder | TS0326
Chef-Sessel ERGO BOSS Sitzpolster Echtleder | TS0326
Artikel-Nr.:
     261-TS0326
Herst.-Nr.:
     TS0326
EAN/GTIN:
     4250416807953
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel
Chef-Sessel ERGO BOSS Sitzpolster Echtleder | TS0326

Chef-Sessel ERGO BOSS
Sitzpolster Echtleder
Für Gewichtsklasse in kg bis 150
Sitz: H x B x T: 47-60x54x48cm
Rückenlehnenhöhe: 75cm
Farbe gelb-Leder
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Chef-Sessel ERGO BOSS
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
470-600
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Material Bezug:
Echtleder
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Serienname:
ERGO BOSS
Farbe Gestell:
Schwarz
Bezug Rückenlehne:
Echtleder
Sitzform:
Flachsitz mit Knierolle
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Farbe Bezug:
Gelb-Leder
Belastbarkeit kg:
150
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Sessel, chefsessel leder, sessel, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.093,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,23*
€ 1.522,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,83*
€ 1.520,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,44*
€ 1.442,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,55*
€ 1.385,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,49*
€ 1.301,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2755037
ab € 52,11*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT634
ab € 203,08*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT645
ab € 202,55*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT639
ab € 204,28*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT633
ab € 204,36*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT355
ab € 203,67*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT696
ab € 203,90*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.