Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
Artikel
Drehstuhl Como, Gestell schwarz, Bezug schwarz, Gr. XL | TS3332
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TS3332
Hersteller:
SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
SY-10000-XL-88-109
EAN/GTIN:
4250416803092
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Drehstuhl Como, Gestell schwarz, Bezug schwarz, Gr. XL | TS3332
Bandscheibenstuhl Como
Sitz HxBxT 44-60 x 47 x 44 cm
Gestell schwarz
Bezug schwarz
Größe XL (bis 150 Kg)
Armlehnen als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheibenstuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Mechanik:
Synchronmechanik
Armlehnen:
Als Zubehör
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Material Bezug:
Stoffpolster
Sitzform:
Bandscheibensitz
Farbe Gestell:
Schwarz
Serienname:
Como
Höhenverstellung mm:
400-520
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Verkaufseinheit:
VE
Sitzhöhe in mm:
460-600
Belastbarkeit kg:
140
Farbe Bezug:
Schwarz
... >
Büro
>
Bürostühle & Besucherstühle
>
Büro-Drehstühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
arbeitsdrehstuhl polyamid schwarz
,
arbeitsdrehstuhl
,
arbeitsdrehstuhl schwarz
,
PostkorbAnlage (Büroeinrichtung)
,
PostkorbGestell (Büroeinrichtung)
,
AblagekorbGestell (Postsortierung)
,
SortierStation (Büroeinrichtung)
,
BodenSortieranlage (Postsortierung)
,
Postsortieranlage (Büroeinrichtung)
,
AblagekorbAnlage (Postsortierung)
,
Tischso
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
Frei Haus
ab € 404,45*
€ 498,24*
Lager 261
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,17*
€ 504,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,50*
€ 600,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,86*
€ 593,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,59*
€ 568,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,07*
€ 548,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,17*
€ 502,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Rechteck-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 1200 x 800 mm | GF0559
Geramöbel
N-08E1208-OS
ab € 997,27*
Zubehör
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Rechteck-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | TP1245
Geramöbel
N-08E1608-OS
ab € 1.003,33*
Zubehör
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Rechteck-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 1800 x 800 mm | GF0571
Geramöbel
N-08E1808-OS
ab € 1.028,76*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1208-LS
ab € 935,01*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1208-BS
ab € 937,33*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1208-AS
ab € 935,60*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1208-WS
ab € 933,21*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1208-NS
ab € 937,33*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1608-LS
ab € 1.004,88*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1608-BS
ab € 1.002,64*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1608-AS
ab € 1.003,49*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1608-WS
ab € 1.003,86*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1608-NS
ab € 1.008,94*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1808-LS
ab € 967,64*
Zubehör
Elektro-Hubtisch
Geramöbel
N-08E1808-BS
ab € 960,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen