Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürostuhl Miami, Kunststoff Weiß Bezug Schwarz, Fußkreuz Alu | TS4182
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TS4182
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
AU139AT20
EAN/GTIN:
4014296967998
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürostuhl Miami, Kunststoff Weiß Bezug Schwarz, Fußkreuz Alu | TS4182
Bürostuhl Miami
Bezug Schwarz,
Fußkreuz Aluminium
Kunststoffteile Weiß
Netz-Rückenlehne, schwarz, 56 cm hoch.
Sitzhöhe: 42-55 cm
Auto-Synchron-Mechanik
Höhenverstellbare Armlehnen inklusive
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Büro-Drehstuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Mechanik:
Auto-Synchron Mechanik
Sitzhöhe in mm:
420-550
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Bezug Rückenlehne:
Netz
Material Bezug:
Stoffpolster
Sitzform:
Muldensitz
Belastbarkeit kg:
110
Gestellform:
Fußkreuz
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Farbe Gestell:
Alu-poliert/Weiß
Serienname:
Miami
Höhenverstellung mm:
420-550
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Farbe Bezug:
Schwarz
Verkaufseinheit:
VE
... >
Büro
>
Bürostühle & Besucherstühle
>
Büro-Drehstühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl schwarz mit armlehnen
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl mit armlehne
,
Bürosessel
,
Polsterstuhl
,
Sessel
,
PCStuhl
,
Stuhl
,
Drehsessel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,34*
€ 309,28*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,45*
€ 312,33*
Lager 711
15 Tage
21
Frei Haus
ab € 404,44*
€ 486,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,28*
€ 368,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,48*
€ 367,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,17*
€ 327,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,34*
€ 301,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürostuhl Miami, Kunststoff Schwarz Bezug Apfelgrün, Fußkreuz Alu | TS4180
Topstar
AU109AT35
ab € 214,67*
Ähnlich
Bürostuhl Miami, Kunststoff Schwarz Bezug Lila, Fußkreuz Alu | TS4181
Topstar
AU109AT33
ab € 213,42*
Ähnlich
Bürostuhl Miami, Kunststoff Schwarz Bezug Royalblau, Fußkreuz Alu | TS4178
Topstar
AU109AT38
ab € 214,32*
Ähnlich
Bürostuhl Miami, Kunststoff Schwarz Bezug Schwarz, Fußkreuz Alu | TS4177
Topstar
AU109AT20
ab € 213,72*
Ähnlich
Bürostuhl Miami, Kunststoff Weiß Bezug Lila, Fußkreuz Alu | TS4186
Topstar
AU139AT33
ab € 257,53*
Ähnlich
Bürostuhl Miami, Kunststoff Weiß Bezug Royalblau, Fußkreuz Alu | TS4183
Topstar
AU139AT38
ab € 254,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen