Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürodrehstuhl,Automatikmechanik,m. Armlehnen,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 420-550x480x460mm,Netzrücken schwarz,Rückseite Kunststoff weiß,Fußkreuz Alu,m. Teppichbodenrolle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-138475
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
AU139A T20
EAN/GTIN:
4014296967998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
Automatikmechanik
mit automatischer, gewichtsgesteuerter Anpassung des Rückenlehnengegendrucks
mit höhenverstellbaren Armlehnen
Muldensitz mit Bezug aus Stoff (100% Trevira CS) in schwarz
50000 Scheuertouren nach Martindale
Sitzunterstützung durch höhenverstellbare Lendenwirbelstütze
Höhenverstellung durch Gasfeder
Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 480 x 460 mm
Höhenverstellung über Gasfeder
Netzrückenlehne mit Rückenträger in schwarz
Rückseite aus Kunststoff in weiß
Rücken Höhe 560 mm
Gestell aus Aluminium poliert in weiß
Fußkreuz aus Aluminium, poliert
mit Teppichbodenrolle
Gewicht 13,2 kg
mit GS-Zeichen
3 Jahre Garantie
Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Stuhl, Drehstuhl, Bürostuhl, Schreibtischstuhl
Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Automatikmechanik
Gegenkrafteinstellung:
automatische, gewichtsgesteuerte Anpassung des Rückenlehneng
Armlehnen Ausführung:
höhenverstellbar
Sitztyp:
Muldensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Trevira CS)
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Sitzeinstellung:
Sitz-/Rückenlehnenneigung
Sitzunterstützung:
höhenverstellbare Lendenwirbelstütze
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhe:
420-550 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
460 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne mit Rückenträger
Material Rücken:
Netzgewebe
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken Rückseite:
weiß
Rückenhöhe:
560 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
poliert
Farbe Gestell:
weiß
Material Fußkreuz:
Aluminium
Oberfläche Fußkreuz:
poliert
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
13.2 kg
... >
Sitzmöbel
>
Drehstühle
>
Bürodrehstühle mit Netzrücken
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl schwarz mit armlehnen
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl mit armlehne
,
Büro-Drehstuhl
,
Stuhl
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,30*
€ 308,71*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,81*
€ 311,65*
Lager 711
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 288,78*
€ 351,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,87*
€ 418,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,26*
€ 416,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,20*
€ 384,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,54*
€ 375,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,78*
€ 343,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürostuhl Miami, Kunststoff Schwarz Bezug Apfelgrün, Fußkreuz Alu | TS4180
Topstar
AU109AT35
ab € 212,98*
Ähnlich
Bürostuhl Miami, Kunststoff Schwarz Bezug Lila, Fußkreuz Alu | TS4181
Topstar
AU109AT33
ab € 213,03*
Ähnlich
Bürostuhl Miami, Kunststoff Schwarz Bezug Royalblau, Fußkreuz Alu | TS4178
Topstar
AU109AT38
ab € 214,58*
Ähnlich
Bürostuhl Miami, Kunststoff Schwarz Bezug Schwarz, Fußkreuz Alu | TS4177
Topstar
AU109AT20
ab € 214,22*
Ähnlich
Bürostuhl Miami, Kunststoff Weiß Bezug Lila, Fußkreuz Alu | TS4186
Topstar
AU139AT33
ab € 257,69*
Ähnlich
Bürostuhl Miami, Kunststoff Weiß Bezug Royalblau, Fußkreuz Alu | TS4183
Topstar
AU139AT38
ab € 254,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen