Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradüberdachung
>
Fahrradüberdachung Seitenwand
>
Artikel
Raucherraum mit Anlehn-Bügel, BxHxT 2960x2360x1580 mm, verzinkt | UD0256
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-UD0256
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
102100314
EAN/GTIN:
4250366528823
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Raucherraum mit Anlehn-Bügel, BxHxT 2960x2360x1580 mm, verzinkt | UD0256
Raucherraum
inkl. 1 Seiten- und 1 Rückwand mit Anlehn-Bügel
BxHxT 2960 x 2360 x 1580 mm
Seitenwände aus Well-Polycarbonat
zerlegte Anlieferung
mit Montageanleitung und Fundamentplan
verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl-Vierkant
Produkttyp:
Raucherunterstand
Höhe mm:
2360
Ausführung:
Grundelement
Verkaufseinheit:
VE
Befestigungsart:
Aufdübeln
Breite mm:
2960
Farbe:
Verzinkt
... >
Außenanlagen
>
Überdachungen
>
Raucherräume & Raucherunterstände
Weitere Suchbegriffe:
Fahrradüberdachungsseitenwand
,
Fahrradüberdachungsverkleidung
,
Seitenwand Überdachungseinheit
,
Raucherkabine
,
Raucherunterstand
,
Seitenelement Unterstand
,
Seitenelement Überdachung
,
Seitenwand Unterstand
,
Seitenwand Überdachung
,
Unterstand
,
Überdachung
,
wsm unterstand
,
seitenelement unterstand
,
Vordächer
,
Überdachungen
,
Unterstände
,
Wartehalle
,
Wartehallen
,
Überdachungssysteme
,
Raucherunterstände
,
Wetterunterstand
,
Dach
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.396,51*
€ 1.575,93*
Lager 4012
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.435,99*
€ 1.576,47*
Lager 6C8MS
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.434,83*
€ 1.584,66*
Lager 8670
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.465,03*
€ 1.612,87*
Lager 261
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.723,44*
€ 1.884,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.884,76*
€ 2.242,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.865,17*
€ 2.219,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.797,19*
€ 2.138,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.756,85*
€ 2.090,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.723,44*
€ 2.050,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optionale Zubehör-Seitenwand JENA, grauweiß RAL 9002, 195,5 x 142,5 cm
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100286
ab € 166,46*
Zubehör
Optionale Zubehör-Seitenwand JENA, verzinkt, 195,5 x 142,5 cm
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100285
ab € 152,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen