Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2250 mm | UD0320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2250 mm | UD0320
Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2250 mm | UD0320
Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2250 mm | UD0320
Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2250 mm | UD0320
Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2250 mm | UD0320
Artikel-Nr.:
     261-UD0320
Herst.-Nr.:
     102001637
EAN/GTIN:
     4250366527222
Suchbegriffe:
Dachrinne
Dachrinnen-Set
Kastenrinne
Regenrinne
Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2250 mm | UD0320

Regalrinne und Fallrohr
für Überdachung
Breite: 2250 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Regalrinne und Fallrohr für Überdachungen
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
2250
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Überdachung, Fahrradüberdachung, Unterstand, Überdachung, Überdachung-Regenrinne, unterstand, Vordächer, Überdachungen, Unterstände, Wartehalle, Wartehallen, Überdachungssysteme, Raucherunterstände, Wetterunterstand, Dach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,08*
€ 206,75*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,61*
€ 218,47*
Frei Haus
ab € 186,74*
€ 227,88*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,05*
€ 236,87*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,52*
€ 236,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001638
€ 206,06*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
102000017
€ 212,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.