Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Auffangwannen für Innen - lagerung, ohne Gitterrost | UP0601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Auffangwannen für Innen - lagerung, ohne Gitterrost | UP0601
Kunststoff-Auffangwannen für Innen - lagerung, ohne Gitterrost | UP0601
Artikel-Nr.:
     261-UP0601
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kunststoff-Auffangwannen für Innen - lagerung, ohne Gitterrost | UP0601

Kunststoff-Auffangwannen für Innenlagerung,
ohne Gitterrost Außenmaße:
LxBxH: 714 x 514 x 235 mm
Auffangvolumen: 60 l
Tragkraft: 240 kg/m2
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Produkttyp:
Auffangwannen
Volumen Liter:
150
Geeignet für:
Fässer/Kleingebinde
Für Lagergut:
Wassergefährdende Flüssigkeiten/Säure/Laugen/Öle
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
235
Breite mm:
525
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
714
Bodenausführung:
Ohne Gitterrost
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne kunststoff, fasswanne, Behälter, Eimer, Auffangwanne für Tankcontainer, Deckel für Eimer, Lagerbehälter, Rundbehälter, Tonnen, Transportbehälter, Wanne, Behälter aus Kunststoff, Bottiche, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 74,67*
€ 92,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,61*
€ 97,86*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,67*
€ 98,57*
45 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,73*
€ 98,67*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,34*
€ 119,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 100,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
UP0140
ab € 181,32*
Ähnlich
Asecos
UP0141
ab € 236,71*
Ähnlich
Asecos
UP0142
ab € 304,44*
Ähnlich
Asecos
18449
ab € 119,16*
Ähnlich
Asecos
18448
ab € 103,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.