| |
|
| Artikel-Nr.: 261-UP0865 Herst.-Nr.: 2802 EAN/GTIN: 4250101103339 |
| |
|
| | |
| Sicherheits/Zapfhahn Kunststoff | UP0865
Sicherheits/Zapfhahn Kunststoff nicht selbstschließend Anschlussgewinde: 2 Zoll ermöglichen die sichere und kontrollierte Entnahme von Gefahrstoffen aus Fässern Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Zapfhähne | Verkaufseinheit: | VE | Material: | Polyethylen | Anschlussgewinde: | 2 | Ausführung: | ätzende und aggressive Chemikalien | Gewinde: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fasshahn kunststoff, Venturiwäscher, Strahlwäscher, Dampfstrahlanwärmer, Strahlmischer, Dampfstrahlvakuumpumpenstand, Strahlapparat, Pumpe (Strahlapparat) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,66* | € 63,26* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,55* | € 63,29* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,57* | € 69,31* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,71* | € 69,63* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,62* | € 73,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,71* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|