Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASECOS, Fasshahn aus PE, mit 2 Gewinde,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits/Zapfhahn Kunststoff | UP0865
Sicherheits/Zapfhahn Kunststoff | UP0865
Artikel-Nr.:
     6922-17315-D57-2802|2
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2802
EAN/GTIN:
     4250101103339
Suchbegriffe:
Fasshahn
Zapfhahn
fasshahn 2 zoll
zapfhahn
Fasshahn aus Polyethylen, mit 2 Gewinde
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,500 kg
Breite:
6,50 cm
Höhe:
15,60 cm
Länge:
16,20 cm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: fasshahn kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 48,46*
€ 62,93*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,66*
€ 62,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,61*
€ 68,87*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,01*
€ 69,17*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,50*
€ 73,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
2801
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.