| |
|
| Artikel-Nr.: 261-UP2055 Herst.-Nr.: AWA 1000, lack. grau RAL 7005 EAN/GTIN: 4052462000797 |
| |
|
| | |
| Auffangwanne aus Stahl, RAL 7005 mausgrau, LxBxH 1460x1460x1090 mm | UP2055
Auffangwanne aus Stahl LxBxH 1460x1460x1090 mm lackiert, mausgrau RAL 7005 für 1x1000 l Container mit Abfüllsatz Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Produkttyp: | Auffangwannen | Bodenausführung: | Gitterrost mit Abfüllaufsatz | Geeignet für: | Fässer/Tankcontainer | Für Lagergut: | Entzündbare/Wassergefährdende Flüssigkeiten | Zulassung: | Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR | Auffangvolumen Liter: | 1000 | Höhe mm: | 1090 | Breite mm: | 1460 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Mausgrau RAL 7005 | Länge mm: | 1460 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, Behälter, Eimer, Auffangwanne für Tankcontainer, Deckel für Eimer, Lagerbehälter, Rundbehälter, Tonnen, Transportbehälter, Wanne, Behälter aus Kunststoff, Bottiche, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 730,83* | € 800,62* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 787,98* | € 857,72* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 833,64* | € 897,13* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 844,33* | € 910,64* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.020,74* | € 1.090,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|