| |
|
| Artikel-Nr.: 261-UP2061 Herst.-Nr.: AWA 1000-2, lack. orange RAL 2 EAN/GTIN: 4052462000384 |
| |
|
| | |
| Auffangwanne aus Stahl, RAL 2000 gelborange, LxBxH 2650x1460x865 mm | UP2061
Auffangwanne aus Stahl LxBxH 2650x1460x865 mm lackiert, gelborange RAL 2000 für 2x1000 l Container mit Abfüllsatz Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Produkttyp: | Auffangwannen | Bodenausführung: | Gitterrost mit Abfüllaufsatz | Geeignet für: | Fässer/Tankcontainer | Für Lagergut: | Entzündbare/Wassergefährdende Flüssigkeiten | Zulassung: | Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR | Auffangvolumen Liter: | 1000 | Höhe mm: | 863 | Breite mm: | 1460 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Gelborange RAL 2000 | Länge mm: | 2650 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, ibc-behälter, Behälter, Eimer, Auffangwanne für Tankcontainer, Deckel für Eimer, Lagerbehälter, Rundbehälter, Tonnen, Transportbehälter, Wanne, Behälter aus Kunststoff, Bottiche, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.015,36* | € 1.095,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 996,24* | € 1.095,80* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.041,27* | € 1.121,99* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.050,57* | € 1.130,40* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.467,66* | € 1.572,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|