| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 261-UP2063 Herst.-Nr.: AWA 1000-2, lack. blau RAL 501 EAN/GTIN: 4052462000407 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auffangwanne aus Stahl, RAL 5012 lichtblau, LxBxH 2650x1460x865 mm | UP2063
Auffangwanne aus Stahl LxBxH 2650x1460x865 mm lackiert, lichtblau RAL 5012 für 2x1000 l Container mit Abfüllsatz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahlblech | Produkttyp: | Auffangwannen | Bodenausführung: | Gitterrost mit Abfüllaufsatz | Geeignet für: | Fässer/Tankcontainer | Für Lagergut: | Entzündbare/Wassergefährdende Flüssigkeiten | Zulassung: | Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR | Auffangvolumen Liter: | 1000 | Höhe mm: | 863 | Breite mm: | 1460 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Lichtblau RAL 5012 | Länge mm: | 2650 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, fasswanne, fasswanne verzinkt, Behälter, Eimer, Auffangwanne für Tankcontainer, Deckel für Eimer, Lagerbehälter, Rundbehälter, Tonnen, Transportbehälter, Wanne, Behälter aus Kunststoff, Bottiche, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 939,59* | € 1.065,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.018,85* | € 1.073,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.045,43* | € 1.109,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.063,91* | € 1.125,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 261 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.465,18* | € 1.541,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 261 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 261 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 261 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|