| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 261-UP2065 Herst.-Nr.: AWA 1000-2, lack. grau RAL 700 EAN/GTIN: 4052462000421 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auffangwanne aus Stahl, RAL 7005 mausgrau, LxBxH 2650x1460x865 mm | UP2065
Auffangwanne aus Stahl LxBxH 2650x1460x865 mm lackiert, mausgrau RAL 7005 für 2x1000 l Container mit Abfüllsatz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahlblech | Produkttyp: | Auffangwannen | Bodenausführung: | Gitterrost mit Abfüllaufsatz | Geeignet für: | Fässer/Tankcontainer | Für Lagergut: | Entzündbare/Wassergefährdende Flüssigkeiten | Zulassung: | Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR | Auffangvolumen Liter: | 1000 | Höhe mm: | 863 | Breite mm: | 1460 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Mausgrau RAL 7005 | Länge mm: | 2650 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Behälter, Eimer, Auffangwanne für Tankcontainer, Deckel für Eimer, Lagerbehälter, Rundbehälter, Tonnen, Transportbehälter, Wanne, Behälter aus Kunststoff, Bottiche, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.048,00* | € 1.116,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.135,49* | € 1.206,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.181,94* | € 1.263,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.210,40* | € 1.285,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 261 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.459,51* | € 1.553,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 261 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 261 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 261 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|