Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne aus Stahl, verzinkt, LxBxH 2650x1460x865 mm | UP2066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne aus Stahl, verzinkt, LxBxH 2650x1460x865 mm | UP2066
Auffangwanne aus Stahl, verzinkt, LxBxH 2650x1460x865 mm | UP2066
63.jpg
59.jpg
60.jpg
65.jpg
66.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2066
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     AWA 1000-2, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462000445
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne aus Stahl, verzinkt, LxBxH 2650x1460x865 mm | UP2066

Auffangwanne aus Stahl
LxBxH 2650x1460x865 mm
verzinkt
für 3x1000 l Container
ohne Abfüllsatz
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Auffangwannen
Bodenausführung:
Gitterrost mit Abfüllaufsatz
Geeignet für:
Fässer/Tankcontainer
Für Lagergut:
Entzündbare/Wassergefährdende Flüssigkeiten
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Auffangvolumen Liter:
1000
Höhe mm:
863
Breite mm:
1460
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Verzinkt
Länge mm:
2650
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, fasswanne, fasswanne verzinkt, Behälter, Eimer, Auffangwanne für Tankcontainer, Deckel für Eimer, Lagerbehälter, Rundbehälter, Tonnen, Transportbehälter, Wanne, Behälter aus Kunststoff, Bottiche, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.129,60*
€ 1.194,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.129,26*
€ 1.195,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.150,58*
€ 1.221,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.167,62*
€ 1.230,75*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.624,57*
€ 1.708,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.708,13*
€ 2.032,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.696,67*
€ 2.019,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,28*
€ 1.972,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.635,83*
€ 1.946,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.624,57*
€ 1.933,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.