| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 261-UP2596 Herst.-Nr.: H63-9002-A EAN/GTIN: 4260139975280 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ex-geschützte Elektro-Heizung für Typ A, B und C | UP2596
Ex-geschützte Elektro-Heizung für Typ A, B und C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Elektro-Heizung | Verkaufseinheit: | Stück | Ausführung: | Typ A,B+C | Geeignet für: | frostfreien oder temperierten Lagerung von wassergefährdenten Stoffen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektroheizung Container, Mehrzweckhaus Heizgerät, Toilettenbox Elektro-Wandheizer, Wandkonvektor (Mehrzweckhaus), Elektroheizkörper, Konvektor, e-konvektor container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Umweltcontainer, Gefahrstoff-Container, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 77 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.442,94* | € 2.628,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 49 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.997,76* | € 3.199,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 261 | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.035,55* | € 3.232,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.047,79* | € 3.248,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.197,03* | € 3.406,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 261 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 261 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 261 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|