| |
|
| Artikel-Nr.: 261-VK2803 Herst.-Nr.: 41.803.501.511 EAN/GTIN: 4045444597019 |
| |
|
| | |
| MINI-Verbandskasten nach DIN 13157, HxBxT 180 x 260 x 85 mm | VK2803
MINI-Betriebsverbandskasten ausgestattet nach DIN 13157 HxBxT 180 x 260 x 85 mm inkl. Wandhalterung Material: Kunststoff Farbe: Orange Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Verbandkasten | Einsatzbereich: | Betrieb und Büro | Ausführung: | Verbandkasten | Füllung: | DIN 13 157 | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebs-verbandkasten din13157, verbandkasten orange, verbandkasten en 13157, Heftpflaster, Pflaster (Erste Hilfe), Verbandmittel, Wundpflaster, Krankentrage, Untersuchungsliegen, Schnellverband, Erste Hilfe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 8,50* | ab € 19,37* | € 26,45* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,36* | € 29,54* | | | | | | 8 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 26,26* | € 32,42* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,01* | € 35,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|