| |
|
| Artikel-Nr.: 261-VK2810 Herst.-Nr.: 41.803.600.700 EAN/GTIN: 4045444000052 |
| |
|
| | |
| Verbandskasten nach DIN 13169, HxBxT 455 x 550 x 175 mm | VK2810
Verbandskasten aus robustem Stahlblech ausgestattet nach DIN 13169 HxBxT 455 x 550 x 175 mm Anzahl Böden: 1 Anzahl Türen: 1 mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln Farbe: Weiß Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Verbandschränke | Einsatzbereich: | Betrieb und Büro | Ausführung: | Verbandkasten | Verkaufseinheit: | VE | Füllung: | DIN 13 169 | HxBxT mm: | 455x550x175 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkoffer din 13169 weiß, verbandkasten din 13169, verbandkasten ö-norm, Heftpflaster, Pflaster (Erste Hilfe), Verbandmittel, Wundpflaster, Krankentrage, Untersuchungsliegen, Schnellverband, Erste Hilfe |
| | |
| |