| |
|
| Artikel-Nr.: 261-VK2801 Herst.-Nr.: 31.800.016.900 EAN/GTIN: 4045444400029 |
| |
|
| | |
| Füllsortiment ohne Koffer nach DIN 13169 | VK2801Füllsortiment ohne Koffer nach DIN 13169- 1 Inhaltsverzeichnis
- 1 Anleitung zur Ersten Hilfe
- 4 Augenkompressen, 5x 7 cm
- 4 Dreiecktücher
- 8 Einmalhandschuhe
- 1 Kleiderschere, min. 19 cm
- 4 Fixierbinden, 6 cm
- 4 Fixierbinden, 8 cm
- 4 Folienbeutel, verschließbar, 30 x 40 cm
- 2 Kälte-Sofortkompresse
- 12 Kompressen, steril, 10 x 10 cm
- 8 Fingerkuppenverbände
- 8 Fingerverbände 12 x 2 cm
- 8 Pflasterstrips 19x72 mm
- 16 Pflasterstrips 25x72 mm
- 2 Rettungsdecke 210 x 160 cm
- 2 Rollenpfl aster DIN 13019, 2,5 x 5 m
- 2 Verbandpäckchen klein
- 6 Verbandpäckchen mittel
- 2 Verbandpäckchen groß
- 2 Verbandtücher 60 x 80 cm
- 10 Vliesstofftücher 20 x 30 cm
- 16 Wundschnellverbände 10 x 6 cm
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Verbandsmaterial | Einsatzbereich: | Betrieb und Büro | Ausführung: | Füllsortiment | Verkaufseinheit: | VE | Füllung: | DIN 13 169 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, austauschset din 13169, füllsatz nach din 13169, austauschset gramm, Heftpflaster, Pflaster (Erste Hilfe), Verbandmittel, Wundpflaster, Krankentrage, Untersuchungsliegen, Schnellverband, Erste Hilfe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,54* | € 32,16* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,05* | € 39,02* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 33,03* | € 39,88* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 77,18* | € 97,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|