Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandskasten ohne Füllung, HxBxT 455 x 550 x 175 mm | VK2811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandskasten ohne Füllung, HxBxT 455 x 550 x 175 mm | VK2811
Verbandskasten ohne Füllung, HxBxT 455 x 550 x 175 mm | VK2811
Artikel-Nr.:
     261-VK2811
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     40.003.600.700
EAN/GTIN:
     4045444601143
Suchbegriffe:
Boden für Arzneimittelschrank
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Verbandskasten ohne Füllung, HxBxT 455 x 550 x 175 mm | VK2811

Verbandskasten aus robustem Stahlblech
ohne Füllung
HxBxT 455 x 550 x 175 mm
Anzahl Böden: 1
Anzahl Türen: 1
mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Verbandschränke
Einsatzbereich:
Betrieb und Büro
Ausführung:
Verbandkasten
Verkaufseinheit:
VE
Füllung:
ohne
HxBxT mm:
455x550x175
Weitere Suchbegriffe: Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbandkasten, Verbandskästen, Verbandkasten, leer, erste-hilfe-schrank leer abschließbar, verbandkasten weiß, verbandkasten gramm, Heftpflaster, Pflaster (Erste Hilfe), Verbandmittel, Wundpflaster, Krankentrage, Untersuchungsliegen, Schnellverband, Erste Hilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,0285*
€ 130,2785*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 132,91*
€ 166,00*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 181,28*
€ 217,74*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,2785*
€ 155,0314
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,7085*
€ 150,7831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,5985*
€ 147,0822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,9485*
€ 139,1687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,0285*
€ 124,9839
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 25,47*
Zubehör
GRAMM medical
31.800.016.900
ab € 23,50*
Zubehör
k.A.
ab € 18,39*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.