Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienabroller für max. Schweißnahtlänge 395 mm | VP0806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienabroller für max. Schweißnahtlänge 395 mm | VP0806
Folienabroller für max. Schweißnahtlänge 395 mm | VP0806
Artikel-Nr.:
     261-VP0806
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abroller Folienschweißgerät
Folienschweißgerät Abroller
Folienschweißgerätabroller
Folien-Schweißgerät
Folienabroller für max. Schweißnahtlänge 395 mm | VP0806

Folienabroller
für max. Schweißnahtlänge 395 mm
für max. Schnittlänge 400 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schweißgerät
Verkaufseinheit:
VE
Mit Trenndraht:
Ja
Schweißnahtlänge mm:
395
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
13497
ab € 92,89*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
13507
ab € 104,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.