Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ring-Lupenleuchte, 3 Dioptrien (=1,75 fache Vergrößerung) | ZB0147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Ring-Lupenleuchte, 3 Dioptrien (=1,75 fache Vergrößerung) | ZB0147
LED-Ring-Lupenleuchte, 3 Dioptrien (=1,75 fache Vergrößerung) | ZB0147
Artikel-Nr.:
     261-ZB0147
Hersteller:
     Batz
Herst.-Nr.:
     628.10-3
EAN/GTIN:
     4003682628131
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenleuchte 120 mm
LED-Ring-Lupenleuchte, 3 Dioptrien (=1,75 fache Vergrößerung) | ZB0147

LED-Ring-Lupenleuchte
3 Dioptrien (=1,75 fache Vergrößerung)
Linse rund Ø 120mm, Schutzart IP20
5,3 Watt und 100-240 V/ 50-60Hz
neutralweiß 5000 Kelvin
730 Lumen und ca. 1950 Lux bei 0,3m
ca. 2 m Zuleitung und Stecker
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Leuchtentyp:
Gelenkarmleuchten
Dimmbarkeit:
Dimmbar
Leuchtmittel:
5,3 W LED
Lichtstärke Lux:
1950
Verkaufseinheit:
VE
Vergrößerung:
1,75 fach (3 Dioptrien)
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenleuchte vergrößerungsfaktor: 1.75 x, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 196,02*
€ 240,30*
Lager 261
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,26*
€ 284,25*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,25*
€ 338,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,05*
€ 334,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,58*
€ 320,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIS-Licht
301.10
ab € 10,35*
Zubehör
Batz
302.11
ab € 12,99*
Zubehör
Batz
305.1
ab € 120,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.