Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ring-Lupenleuchte, 5 Dioptrien (=2,25 fache Vergrößerung) | ZB0148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Ring-Lupenleuchte, 5 Dioptrien (=2,25 fache Vergrößerung) | ZB0148
LED-Ring-Lupenleuchte, 5 Dioptrien (=2,25 fache Vergrößerung) | ZB0148
Artikel-Nr.:
     261-ZB0148
Hersteller:
     Batz
Herst.-Nr.:
     628.10-5
EAN/GTIN:
     4003682628155
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe batz
LED-Ring-Lupenleuchte, 5 Dioptrien (=2,25 fache Vergrößerung) | ZB0148

LED-Ring-Lupenleuchte
5 Dioptrien (=2,25 fache Vergrößerung)
Linse rund Ø 120mm, Schutzart IP20
5,3 Watt und 100-240 V/ 50-60Hz
neutralweiß 5000 Kelvin
730 Lumen und ca. 1950 Lux bei 0,3m
ca. 2 m Zuleitung und Stecker
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Leuchtentyp:
Gelenkarmleuchten
Dimmbarkeit:
Dimmbar
Leuchtmittel:
5,3 W LED
Lichtstärke Lux:
1950
Verkaufseinheit:
VE
Vergrößerung:
2,25 fach (5 Dioptrien)
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenleuchte 120 mm, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,96*
€ 365,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,20*
€ 360,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,41*
€ 342,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,66*
€ 339,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,81*
€ 302,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIS-Licht
301.10
ab € 10,35*
Zubehör
Batz
302.11
ab € 12,99*
Zubehör
Batz
305.1
ab € 120,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.