Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankplatte Buche massiv, BxTxH = 2500 x 1000 x 50 mm | ZB0276


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbankplatte Buche massiv, BxTxH = 2500 x 1000 x 50 mm | ZB0276
Werkbankplatte Buche massiv, BxTxH = 2500 x 1000 x 50 mm | ZB0276
104.jpg
105.jpg
Artikel-Nr.:
     261-ZB0276
Hersteller:
     Wittgensteiner
Herst.-Nr.:
     ZB0276
EAN/GTIN:
     4045916777185
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank
Werkbankplatte Buche massiv, BxTxH = 2500 x 1000 x 50 mm | ZB0276

Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Werkbankplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Werkbankplatten, für den Eigenbau von Werkbänken oder auch als schwere Tischplatten eingesetzt werden. Wählen Sie die Werkbankplatten in den Standardgrößen oder individuell nach Ihren Vorgaben. Die maximale Plattengröße beträgt B x T 6000 x 1250 mm.

Buche massiv - bekanntes deutsches Qualitätsprodukt! Die massive Buche-Werkbankplatte 50 mm stark, 2500 mm breit und 1000 mm tief, besteht aus keilverzinkte und riegelverleimte Laubholzlamellen (Buche, Eiche etc.), welche geschliffen und umweltschonend oberflächenbearbeitet wird. Sie ist abrieb-, stoß- und schlagfest, sehr strapazier- und widerstandsfähig sowie gegen Feuchtigkeit geschützt. Die massive Buche-Werkbankplatte ist für den Profi Einsatz, bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung im Montage- und Fertigungsbereich, geeignet.

Bei Bestellung von individuellen Größen bitte Bestellnummer für Sondergröße ZB0250 und zusätzlich die genau Breite und Tiefe angeben. Der Preis errechnet sich je qm. Für Größen über 2500 mm Breite ist eine separate Angebotsausarbeitung notwendig.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Natur
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
50
Tischausführung:
Baukasten
Plattenausführung:
Werkbankplatte Buche
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
2500
Tiefe mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: schwere Tischplatte, Abdeckplatte, schwere Werkbankplatte, Buche, Buche massiv, Arbeitsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,42*
€ 747,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,70*
€ 744,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,01*
€ 731,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,41*
€ 702,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,84*
€ 634,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB0241
ab € 142,14*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB0251
ab € 146,25*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB0261
ab € 185,57*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB0242
ab € 176,03*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB0252
ab € 185,11*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB0262
ab € 230,79*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB0273
ab € 333,84*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB0243
ab € 211,94*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB0253
ab € 218,84*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB0263
ab € 277,29*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB0274
ab € 380,93*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB0254
ab € 269,50*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB0264
ab € 316,64*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB0275
ab € 432,30*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB0255
ab € 291,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.