Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Arbeitsplatte Werkbank
>
Artikel
Werkbankplatte Multiplex geölt, BxTxH = 3000 x 800 x 40 mm | ZB0427
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-ZB0427
Hersteller:
Wittgensteiner
Herst.-Nr.:
ZB0427
EAN/GTIN:
4045916777413
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank
Werkbankplatte Multiplex geölt, BxTxH = 3000 x 800 x 40 mm | ZB0427
Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Werkbankplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Werkbankplatten, für den Eigenbau von Werkbänken oder auch als schwere Tischplatten eingesetzt werden. Wählen Sie die Werkbankplatten in den Standardgrößen oder individuell nach Ihren Vorgaben. Die maximale Plattengröße beträgt B x T 3000 x 1200 mm.
Die geölte Multiplex-Werkbankplatte 40 mm stark, 3000 mm breit und 800 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Werkbankplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Werkbankplatte ist für den Profi Einsatz, bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung im Montage- und Fertigungsbereich geeignet. Aufgrund der Verleimung kann die Werkbankplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.
Bei Bestellung von individuellen Größen bitte Bestellnummer für Sondergröße ZB1050 und zusätzlich die genau Breite und Tiefe angeben. Der Preis errechnet sich je qm. Für Größen über 2500 mm Breite ist eine separate Angebotsausarbeitung notwendig.
Multiplex Platten über 2500 mm Breite werden mit Nut und Feder ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Natur
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
40
Tischausführung:
Baukasten
Plattenausführung:
Werkbankplatte Multiplex
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
3000
Tiefe mm:
800
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
schwere Tischplatte
,
Abdeckplatte
,
schwere Werkbankplatte
,
Multiplex
,
Multiplex geölt mit Stahlkante
,
Stahlkante
,
Arbeitsplatte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,03*
€ 485,88*
Lager 261
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,37*
€ 485,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,88*
€ 578,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,82*
€ 574,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,16*
€ 566,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,02*
€ 546,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,03*
€ 492,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leinölfirnis für Multiplex- oder Buche massiv Platten | ZB1901
Manuflex
ZB1901
€ 20,62*
Zubehör
Verzinkte Rückwandgalerie, B x T x H = 1750 x 1,5 x 100 mm - ZB3315
Manuflex
ZB3315
€ 27,48*
Zubehör
Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 1000 x 1,5 x 100 mm
Manuflex
Manuflex-ZB3312
€ 21,54*
Zubehör
Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 1250 x 1,5 x 100 mm | TP3313
Manuflex
ZB3313
€ 405,92*
Zubehör
Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 1500 x 1,5 x 100 mm
Manuflex
Manuflex-ZB3314
€ 24,60*
Zubehör
Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 2000 x 1,5 x 100 mm
Manuflex
Manuflex-ZB3316
€ 28,91*
Zubehör
Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 2500 x 1,5 x 100 mm | ZB3317
Manuflex
ZB3317
€ 34,88*
Zubehör
Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 3000 x 1,5 x 100 mm | ZB3318
Manuflex
ZB3318
€ 38,79*
Zubehör
Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 750 x 1,5 x 100 mm
Manuflex
Manuflex-ZB3311
€ 20,03*
Zubehör
Verzinkte Seitenwandgalerie, BxTxH = 1000 x 1,5 x 100 m
Manuflex
Manuflex-ZB3305
€ 21,54*
Zubehör
Verzinkte Seitenwandgalerie, BxTxH = 1200 x 1,5 x 100 m
Manuflex
Manuflex-ZB3306
€ 24,60*
Zubehör
Verzinkte Seitenwandgalerie, BxTxH = 500 x 1,5 x 100 m
Manuflex
Manuflex-ZB3301
€ 14,38*
Zubehör
Verzinkte Seitenwandgalerie, BxTxH = 600 x 1,5 x 100 m
Manuflex
Manuflex-ZB3302
€ 14,43*
Zubehör
Verzinkte Seitenwandgalerie, BxTxH = 700 x 1,5 x 100 m
Manuflex
Manuflex-ZB3303
€ 15,76*
Zubehör
Verzinkte Seitenwandgalerie, BxTxH = 800 x 1,5 x 100 m
Manuflex
Manuflex-ZB3304
€ 18,73*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.