Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemled, 5200-5700 K, Ausführung Power, Matt ~ 72W | ZB4007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung Power, Matt ~ 72W | ZB4007
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung Power, Matt ~ 72W | ZB4007
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung Power, Matt ~ 72W | ZB4007
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung Power, Matt ~ 72W | ZB4007
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung Power, Matt ~ 72W | ZB4007
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung Power, Matt ~ 72W | ZB4007
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung Power, Matt ~ 72W | ZB4007
Artikel-Nr.:
     261-ZB4007
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     141014-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hobelbank
Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Werkbank fahrbar
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung Power, Matt ~ 72W | ZB4007

Systemled, 5200-5700 K
Ausführung Power, Matt ~ 72W
Emax: 1642 Lux
T x H x B 138x40x1342mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Befestigung:
T-NUT im Gehäuse zur Befestigung über T-NUT Profile
Leuchtentyp:
Tischleuchten
Dimmbarkeit:
Nicht dimmbar
Ausführung:
72 W LED, Matt
Leuchtmittel:
72 W LED
Lichtstärke Lux:
1642
Höhe mm:
40
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1342
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,24*
€ 758,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,77*
€ 753,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,10*
€ 729,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,54*
€ 684,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,84*
€ 641,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED2WORK
141014-04
ab € 255,07*
Ähnlich
LED2WORK
141014-21
ab € 275,12*
Ähnlich
LED2WORK
141014-22
ab € 339,67*
Ähnlich
LED2WORK
141014-26
ab € 388,16*
Ähnlich
LED2WORK
141014-07
ab € 616,82*
Ähnlich
LED2WORK
141014-01
ab € 370,02*
Ähnlich
LED2WORK
141014-08
ab € 623,80*
Ähnlich
LED2WORK
141014-02
ab € 445,27*
Ähnlich
LED2WORK
141014-06
ab € 549,58*
Ähnlich
LED2WORK
141014-03
ab € 241,80*
Ähnlich
LED2WORK
141014-23
ab € 182,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.