Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn, Gerade 1000 mm, mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 340 mm | ZB7412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn, Gerade 1000 mm, mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 340 mm | ZB7412
Kleinrollenbahn, Gerade 1000 mm, mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 340 mm | ZB7412
Artikel-Nr.:
     261-ZB7412
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     8477
EAN/GTIN:
     4045916799477
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
kleinrollenbahn kunststoffrollen
kleinrollenbahn
gura kleinrollenbahn
Kleinrollenbahn, Gerade 1000 mm, mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 340 mm | ZB7412

Kleinrollenbahn
Gerade 1000 mm
mit Kunststoffrollen
Bahnbreite 340 mm
Achsabstand 30 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Tragkraft kg:
50
Angetrieben:
Nicht angetrieben
Bahntyp:
Arbeitsplatz-Kleinrollenbahn
Bahnbreite mm:
340
Verkaufseinheit:
VE
Achsabstand mm Rollen und Röllchenbahnen:
30
Bahnlänge mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Werkbanksystem, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,01*
€ 412,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,87*
€ 409,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,62*
€ 392,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,61*
€ 380,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,14*
€ 339,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
03232
ab € 98,33*
Zubehör
k.A.
03070
ab € 27,61*
Zubehör
k.A.
03095
ab € 62,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
3018
ab € 51,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
1767
ab € 17,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
3097
ab € 46,95*
Zubehör
GURA Intralogistik
ZB7881
ab € 38,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.