Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn, Gerade 1000 mm, mit Alurollen, Bahnbreite 340 mm | ZB7482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn, Gerade 1000 mm, mit Alurollen, Bahnbreite 340 mm | ZB7482
Kleinrollenbahn, Gerade 1000 mm, mit Alurollen, Bahnbreite 340 mm | ZB7482
Artikel-Nr.:
     261-ZB7482
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     8807
EAN/GTIN:
     4045916799781
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
gura kleinrollenbahn
kleinrollenbahn
Kleinrollenbahn, Gerade 1000 mm, mit Alurollen, Bahnbreite 340 mm | ZB7482

Kleinrollenbahn
Gerade 1000 mm
mit Alurollen
Bahnbreite 340 mm
Achsabstand 25 mm
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Tragkraft kg:
50
Angetrieben:
Nicht angetrieben
Bahntyp:
Arbeitsplatz-Kleinrollenbahn
Bahnbreite mm:
340
Verkaufseinheit:
VE
Achsabstand mm Rollen und Röllchenbahnen:
25
Bahnlänge mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Werkbanksystem, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,81*
€ 512,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,51*
€ 508,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,30*
€ 487,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,76*
€ 470,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,50*
€ 424,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
03232
ab € 98,33*
Zubehör
k.A.
03070
ab € 27,61*
Zubehör
k.A.
03095
ab € 62,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
3018
ab € 51,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
ZB7475
ab € 923,30*
Zubehör
GURA Intralogistik
1767
ab € 17,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
3097
ab € 46,95*
Zubehör
GURA Intralogistik
ZB7881
ab € 38,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.