Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlag fest, aus Stahl verzinkt, für Bahnbreite 440 mm | ZB7887


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endanschlag fest, aus Stahl verzinkt, für Bahnbreite 440 mm | ZB7887
Endanschlag fest, aus Stahl verzinkt, für Bahnbreite 440 mm | ZB7887
Artikel-Nr.:
     261-ZB7887
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     3020
EAN/GTIN:
     4045916800005
Suchbegriffe:
Endanschlag Scherenbahn
Endanschlag Scherenröllchenbahn
Endanschlag für Rollenbahn
Endanschlag für Röllchenbahn
Endanschlag fest, aus Stahl verzinkt, für Bahnbreite 440 mm | ZB7887

Endanschlag fest
aus Stahl verzinkt
für Bahnbreite 440 mm
Weitere Informationen:
Angetrieben:
Nicht angetrieben
Bahnbreite mm:
440
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Förderbahn Endanschlag, Förderbahnendanschlag, Rollenbahn Endanschlag, Röllchenbahn Endanschlag, Scherenbahn Endanschlag, Scherenrollenbahn-Endanschlag, Scherenröllchenbahn-Endanschlag, endanschlag für röllchenbahn, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Werkbanksystem, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.