Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckfix Ø8x7,5mm Kst Nylon 35mm SFPLUSLS3/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckfix Ø8x7,5mm Kst Nylon 35mm
Steckfix Ø8x7,5mm Kst Nylon 35mm
Artikel-Nr.:
     262-01833249
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     058155
EAN/GTIN:
     4006209581551
Suchbegriffe:
Einzelschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Steckfix Ø8x7,5mm Kst Nylon 35mm SFPLUSLS3/13
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckfix
Bohrlochdurchmesser:
8 mm mm
Bohrlochtiefe:
35 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Länge:
7.5 mm mm
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Sammelhalter, Dübelschellen, Steckschellen, fischer klemmschelle, klemmschellen, Allrounddübel, Allzweckdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Mehrzweckdübel, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Spreizdübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universaldübel, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1218*
€ 0,1687*
3 Tage
23600
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,127*
€ 0,17*
2 Tage
1400
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1286*
€ 0,1706*
2 Tage
1700
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,129*
€ 0,171*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,17054*
€ 0,22054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,22054*
€ 0,26244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21054*
€ 0,25054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20054*
€ 0,23864
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17054*
€ 0,20294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,054* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.