Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklinge Universal Trapezklinge 10st Abbrechklingen 120082


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 12 0082 Teppichmesserklinge
Cimco 12 0082 Teppichmesserklinge
Artikel-Nr.:
     262-02697260
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120082
EAN/GTIN:
     4021103200827
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Ersatzklinge Universal Trapezklinge 10st Abbrechklingen 120082
Weitere Informationen:
Abbrechklingen:
ja
Anzahl der Klingen:
10 st
Breite:
13 mm
Geeignet für:
Universalmesser
Klingenform:
Trapezklinge
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Trapezklinge, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser trapez, cutter messer, cuttermesser cimco, Ersatzklinge Holz, Ersatzklinge Metall, Ersatzmesser, Klinge, Lochschneideset, Messer, Messereinsatz, Messerkassette, Messerklinge, Reservemesser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,718*
€ 1,168*
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,18*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,25*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7988*
€ 1,2888*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,80*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120080
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.