Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser 28mm ger Kst 120080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser 28mm ger Kst
Cuttermesser 28mm ger Kst
Artikel-Nr.:
     262-02697659
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120080
EAN/GTIN:
     4021103200803
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Cuttermesser 28mm ger Kst 120080
Weitere Informationen:
Ausziehbar:
ja
Cuttermesser:
ja
Gesamtlänge:
135 mm
Klingenform:
gerade
Länge der Klinge:
28 mm mm
Mit Schutzabdeckung:
ja
Mit Verriegelung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, cimco abisoliermesser, abisolier messer, cuttermesser 28mm, Bleimesser, Messer, Sicherheits-Kabelmesser, Sicherheitsmesser, Taschenmesser, VDE-Kabelmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 1,11*
€ 1,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 1,65*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 1,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,79*
€ 5,46*
ab € 1,23*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0082
ab € 0,718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.