Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel SW5,5mm Handgriff 125mm 117205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Steckschlüssel, DIN 3125, SW 5,5 x 125 mm
Sechskant-Steckschlüssel, DIN 3125, SW 5,5 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     262-02698427
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117205
EAN/GTIN:
     4021103172056
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Steckschlüssel SW5,5mm Handgriff 125mm 117205
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgriff
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Gesamtlänge:
210 mm
Klingenform:
Sechskant (hexagonal)
Klingenlänge:
125 mm
Kopfbreite:
8 mm
Mit Abrollschutz:
ja
Schlüsseltiefe:
6 mm
Schlüsselweite:
5.5 mm mm
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,77*
€ 12,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 12,63*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,53*
€ 13,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,60*
€ 5,46*
ab € 9,71*
€ 13,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117206
ab € 8,76*
Ähnlich
Cimco
11 7208
ab € 9,61*
Ähnlich
Cimco
117209
ab € 10,09*
Ähnlich
Cimco
11 7210
ab € 10,46*
Ähnlich
Cimco
117217
ab € 15,40*
Ähnlich
Cimco
117211
ab € 11,71*
Ähnlich
Cimco
117213
ab € 12,92*
Ähnlich
Cimco
117214
ab € 13,79*
Ähnlich
Cimco
117204
ab € 8,76*
Ähnlich
Cimco
117207
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.