Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Ø68mm HSS BI T40mm f.Gips Holz Geeignet für Gipskarton 207468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge Ø68mm HSS BI T40mm f.Gips Holz Geeignet für Gipskarton
Lochsäge Ø68mm HSS BI T40mm f.Gips Holz Geeignet für Gipskarton
Artikel-Nr.:
     262-02713731
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207468
EAN/GTIN:
     4021104074687
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss 68mm
lochsäge 68mm
Lochsäge Ø68mm HSS BI T40mm f.Gips Holz Geeignet für Gipskarton 207468
Weitere Informationen:
Durchmesser:
68 mm mm
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Schnitttiefe:
40 mm mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, Fräser, Fräser für Hartmetall, Fräser für Hohlwanddosen, Fräskrone, Hartmetall-Fräser, Hohlwanddosen-Fräser, Hohlwanddosen-Lochfräser, Hohlwand-Werkzeug, HW-Lochfräser, HW-Werkzeuge, Lochfräser, Lochschneider, Standard-Fräser
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 17,04*
€ 23,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,41*
€ 23,74*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 18,47*
€ 25,30*
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 18,72*
€ 25,49*
€ 5,46*
ab € 18,86*
€ 25,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
207584
ab € 19,01*
Zubehör
Cimco
207590
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.