Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidmutter M16 140890


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidmutter M16
Schneidmutter M16
Artikel-Nr.:
     262-02714486
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140890
EAN/GTIN:
     4021103408902
Suchbegriffe:
Ersatzschneidbacken
Gewindeschneidbacke
Schneidbacken
schneidbacken cimco
Schneidmutter M16 140890
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneidmutter
Außendurchmesser:
47 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Höhe:
14 mm
Schneidrichtung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: schneidbacken, Gewindeschneider, Schneidbacke, Schneidbacke für Kluppengehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 17,40*
€ 23,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,76*
€ 24,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,84*
€ 25,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,13*
€ 26,26*
€ 5,00*
ab € 19,23*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.