Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbacken M16x1,5 140890


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 140890 Gewindewerkzeug Schneidedisk
Cimco 140890 Gewindewerkzeug Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     3517B-76256342
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140890
EAN/GTIN:
     4021103408902
Suchbegriffe:
Ersatzschneidbacken
Gewindeschneidbacke
Schneidbacken
schneidbacken cimco

Schneidbacken M16x1,5 140890

Schneidbacken zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 16x1,5
Schneidzahl: 4
LxBxH: 47x47x14 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneidmutter
Gewindemaß (metrisch):
16
Gewindeart:
metrisch
Außendurchmesser:
47 mm
Höhe:
14 mm
Schneidstoff:
sonstige
Schneidrichtung:
rechts
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schneidbacken
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 17,40*
€ 23,94*
€ 5,95*
ab € 17,76*
€ 24,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,84*
€ 25,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,13*
€ 26,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,23*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.