| |
|
| Artikel-Nr.: 262-02726298 Herst.-Nr.: GTM5202000R0001 EAN/GTIN: 4012932105698 |
| |
|
| | |
| Drehfeldrichtungsanzeiger LED Anz_3ph 45-1000Hz Anzeige der drei Phasen PHASECOP2 Weitere Informationen: | | Anzeige: | LED | Anzeige der drei Phasen: | ja | Frequenz: | 45 - 1000 Hz | Spannung: | 90 - 660 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 248,30* | € 275,97* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,74* | € 284,10* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 262,34* | € 291,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 267,85* | € 296,03* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 275,29* | € 304,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|