| |
|
| Artikel-Nr.: 262-03382622 Herst.-Nr.: 23-002 EAN/GTIN: 4250004220003 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe Ø115mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 23-002 Weitere Informationen: | | Anwendung: | trennen | Diamantscheibe: | ja | Geeignet für Backstein: | ja | Geeignet für Beton: | ja | Geeignet für Beton/Betonstein: | ja | Geeignet für Kalksandstein: | ja | Scheibendurchmesser: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,79* | € 20,01* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,96* | € 20,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|