Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern-Deudiam LASER LC Kreissägeblatt 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern-Deudiam LASER LC Kreissägeblatt 23 cm
Kern-Deudiam LASER LC Kreissägeblatt 23 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55185359
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     23-012
EAN/GTIN:
     4250004220089
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
EINSATZGEBIETE: Beton
Mauerwerk, Betonsteine und ähnliche Baustoffe

HERSTELLUNG: gelasert

BESATZTYP: segmentiert
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Stein
Klingendurchmesser
230 mm
Bohrung
10 mm
Anzahl der Zähne
10
Schneideweite
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
23-004
ab € 15,52*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
23-006
ab € 22,64*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
23-002
ab € 13,70*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
23-023
ab € 33,46*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
23-008
ab € 26,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.