Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Ø29mm T20mm Sechskant Geeignet für Edelstahl 2608584786


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch ‎2608584786 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608584786 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608584786 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608584786 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608584786 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     262-04971436
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584786
EAN/GTIN:
     3165140376075
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge hss-bi-metall
lochsäge
Lochsäge Ø29mm T20mm Sechskant Geeignet für Edelstahl 2608584786
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Durchmesser:
29 mm mm
Geeignet für Buntmetalle:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Schnitttiefe:
20 mm mm
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge, Fräser, Fräser für Hartmetall, Fräser für Hohlwanddosen, Fräskrone, Hartmetall-Fräser, Hohlwanddosen-Fräser, Hohlwanddosen-Lochfräser, Hohlwand-Werkzeug, HW-Lochfräser, HW-Werkzeuge, Lochfräser, Lochschneider, Standard-Fräser
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
20
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 7,83*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 6,20*
€ 8,07*
7 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 8,08*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,51*
€ 8,47*
8 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.