Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-05158133 Herst.-Nr.: 120042 EAN/GTIN: 4021103200421 |
| |
|
| | |
| Kabelmesser 50mm ger PP 1000V Polypropylen (PP) Schutzisoliert 1000V 120042 Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 165 mm | Kabelmesser: | ja | Klingenform: | gerade | Länge der Klinge: | 50 mm mm | Mit Schutzabdeckung: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | ja | Werkstoff: | Polypropylen (PP) | Werkstoff des Griffs: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, kabelmesser cimco, abisoliermesser, Bleimesser, Messer, Sicherheits-Kabelmesser, Sicherheitsmesser, Taschenmesser, Universalmesser, VDE-Kabelmesser |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,27* | € 14,37* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,52* | € 14,64* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,19* | € 15,61* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,46* | € 15,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,98* | € 16,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|