Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66255280 Herst.-Nr.: 120042 EAN/GTIN: 4021103200421 |
| |
|
| | |
| VDE-Kabelmesser 50 m.gerader Klinge 120042 1000 V Sicherheits-Kabelmesser, besonders geeignet zum Bearbeiten von Isolationen von großen Kabeln, mit gerader, starker Klinge aus rostfreiem Stahl, Klingenlänge ca. 50 mm. 1000 Volt-schutzisolierter Handgriff mit großem Abgleitschutz und in moderner 2-Komponenten-Technik (Polypropylen mit Weichgummi-Einlage) für angenehmes und sicheres Arbeiten auch bei Nässe, Kälte oder Hitze. Weitere Informationen: | | Länge der Klinge: | 50 mm | Gesamtlänge: | 165 mm | Klingenform: | gerade | Werkstoff der Klinge: | sonstige | Werkstoff des Griffs: | Kunststoff | Kabelmesser: | ja | Cuttermesser: | nein | Mit Gleitschuh: | nein | Mit Schaber: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, kabelmesser cimco, abisoliermesser |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,27* | € 14,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,52* | € 14,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,19* | € 15,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,46* | € 15,92* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,98* | € 16,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|