Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh XL Latex lang Isoliert Anti-Rutsch Mit Anti-Rutsch-Beschichtung 140240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzhandschuh XL Latex lang Isoliert Anti-Rutsch Mit Anti-Rutsch-Beschichtung
Schutzhandschuh XL Latex lang Isoliert Anti-Rutsch Mit Anti-Rutsch-Beschichtung
Artikel-Nr.:
     262-05160877
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140240
EAN/GTIN:
     4021103402405
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh XL Latex lang Isoliert Anti-Rutsch Mit Anti-Rutsch-Beschichtung 140240
Weitere Informationen:
Art der Schließung:
überziehen
Ausführung:
Fingerhandschuh
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, unterarmlang
Farbe:
rot
Handschuhgröße:
11
Handschuhgröße (US):
XL
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
ja
Isoliert:
ja
Lange Ausführung:
ja
Lieferform:
paarweise
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Latex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, cimco arbeitshandschuh gr. 11, antistatik handschuhe, esd handschuhe gr.11, Handschuh, Isolierter Handschuh, Lederhandschuh, Schutzhandschuh, Schweißhandschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 50,03*
€ 64,07*
€ 4,80*
ab € 52,74*
€ 66,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,64*
€ 67,86*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,21*
€ 71,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,68*
€ 72,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.