| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-06578428 Herst.-Nr.: 24-110 EAN/GTIN: 4250004225909 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diamant-Trennscheibe Ø135mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 24-110 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | trennen | Diamantscheibe: | ja | Geeignet für Backstein: | ja | Geeignet für Beton: | ja | Geeignet für Beton/Betonstein: | ja | Geeignet für Kalksandstein: | ja | Scheibendurchmesser: | 135 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |